WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー(金属)
WURTH ELEKTRONIKの 歯付座金
六角ナット M3 ナイロン66 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
67141666
品番
709940300
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
●呼び径:M3●幅:2.4mm●材質:ナイロン66●コード番号:184-2740
アズワン品番
65-7911-46