エアーベッド 専用ポンプ付き シングル クリアコイル 防災備蓄 避難所

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67149236 品番NAB-001(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

厚さ22cmのボリューム設計
専用ポンプ付きエアーベッド
押しても引いても空気の入るダブルアクションポンプが付属
コンパクト収納
肌触りのよいベロア調仕上げ
不純物の少ない品質の安定したクリアコイルを採用

用途エアベッド、簡易ベッドとして。アウトドア 防災 キャンプベッド アウトドアベッド 車中泊 来客 キャンパーズコレクション Campers Collection 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン/綿、ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×191×22 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×26×10
取扱説明書:(0.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする