エコ・クリーンPro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(750mL) 注文コード 67149349 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

環境対応型多目的洗浄剤です。
オレンジオイル配合・生分解性99%
天然成分Dリモネン(オレンジ抽出液)を含有し、無リンで安全です。
水溶性なので引火する心配はなく安全です。
熱安定性が高く、常温から50℃までの洗浄が可能です。
濃縮タイプなので汚れや用途に応じて水で希釈して使用できます。
幅広い用途で多目的にご使用できます。

用途各種工場内の清掃、頑固な油汚れ、ステンレスの汚れ、手あか落とし(10倍希釈でスポンジ使用)、機械周りの洗浄など 液性アルカリ性
注意
※アルミ、真鍮、銅、亜鉛、染み込む素材、電気系統には使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする