WTW-ENV280EPL-2TB 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 塚本無線 67149376

WTW-ENV280EPL-2TB 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 塚本無線 67149376
WTW-ENV280EPL-2TB 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 塚本無線 67149376
WTW-ENV280EPL-2TB 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 塚本無線 67149376
WTW-ENV280EPL-2TB 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 塚本無線 67149376
WTW-ENV280EPL-2TB 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 塚本無線 67149376

4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
HDD2TB
内容量1台注文コード67149376品番WTW-ENV280EPL-2TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

800万画素POE対応8chNVR
HDD2~4TB搭載
12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)
LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
カメラ8台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160)
USBマウス付属

用途
・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
形状ボックス型質量(kg)約1.2 (HDD 含まず)出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768センサー電源電圧(V)DC48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73最大消費電力(W)96HDD2TBディスプレイ12.5インチ(1980×1080Pまで)解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)保証期間1年モード【録画】手動 / モーション / スケジュール使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1
注意
※HDMI出力を1980*1080以上に設定すると12.5インチの画面は消えます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,250/税込2,475
沖縄地方数量1につき3,100/税込3,410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする