玄米・野菜低温貯蔵庫

商品レビューを投稿する
62日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67149681 品番 TNR14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

高効率冷凍回路による他社に勝る省エネ力。
ドレンレス冷却ユニット。
ドア周り結露防止対策。
移動に便利なキャスター付き。
冷却装置は5年保障付(本体1年)
(玄米と野菜の同時保管はできません。)
(※加温機能はございません。)

仕様7俵タイプ/14袋用(玄米30kg) 材質外装:カラー鋼板(アイボリー)、亜鉛メッキ鋼板 / 内装:ABS樹脂(白) 質量(kg)68 電源単相100V 寸法(幅W×高さH)(mm)【必要搬入口】900×1700 消費電力(W)(50/60Hz)【冷却時】146/167 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×783×1841〜1853 冷媒R134a 庫内寸法(mm)770×670×1400
注意
※屋内専用
※玄米・野菜・飲料品の保冷用としてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする