玄米保管庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67149751 品番 BGR06U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

庫内底面は堅牢な構造を採用し、外装は高級感のある仕上がりとなっています。
扉内側には密閉性に優れたパッキンを使用、庫内面には全面結露防止剤を貼り付けています。
◆『4つの特徴』
1 通風口
2 ダブルロック
3 開閉しやすい大型取手
4 扉の固定用ロックバー

仕様3俵タイプ/6袋用(玄米30kg) 質量(kg)約20(本体のみ) 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×731×1,203 庫内寸法(mm)530×678×1,155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする