カーシーカシマ
ENJOY EAJ930 Nouvelle Mode ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
13
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67152140
品番
EAJ930
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
素材スペック/ハイストレッチ裏地/ヨコストレッチ/吸放湿/静電気防止/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応
用途
デザイン機能/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°プラス)/袖口折返し/内ポケット(フェムテックポケット、メイクアップポケット)/カードポケット
色
ベージュチェック
サイズ
13
混率(%)
ポリエステル(再生ポリエステル)60%/ウール40%
注意
※私たちの「今」を輝かせる服。多様化する働き方に合わせて、ベーシックなオフィススタイルにトレンド感をプラスした「Nouvelle Mode」。佇まいに「品」が宿る、ゴールドボタンがアクセントのジャケット。素材は、グラデーションのある格子柄を表現した上品なオンブレーチェック。綾織りの変化組織”プリペラ織り”を用いた繊細な表情のチェック柄。ウールならではの霜降りトップ糸を使い、ベージュとグレーの2色の糸を掛け合わせて、奥行き感のある色を表現。ナチュラルでモダンな印象の色合いが魅力のENJOYオリジナル素材です。また、日本を代表する歴史あるウールメーカーNIKKEのオリジナル糸”ソフィア”が、なめらかな風合いとストレッチ性を生み出し、制電糸入りで静電気の発生も防ぎます。GRS認証取得の再生ポリエステルを使用し、環境にも配慮しています。