カーシーカシマ
ENJOY EAV956 美スラッと BEYOND ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
17
5
7
9
11
13
15
17
19
色
ネイビーチェック
ネイビーチェック
ブラックチェック
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67154057
品番
EAV956
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
素材スペック/2wayストレッチ/静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応
用途
デザイン機能/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/Wネームループ(サポートループ付)/インカムループ/ARM FIT/背ベルト/スマホポケット(右側)
色
ネイビーチェック
サイズ
17
混率(%)
ポリエステル100%
注意
※360°どこから見ても美しく、それでいてきゅうくつ感のない着心地を叶えた「美スラッとBEYOND」。伸びのよい2wayストレッチの生地を合わせることで細見えと抜群の着心地を実現。12面体でつくる” ワンサイズスマート”な美しく伸びるシルエットと抜群のストレッチで美しくストレスフリーなベスト。動きやすい2wayストレッチが味方!きゅうくつ知らずで一日中快適。更に光沢感のあるパイピングが縦ラインをしっかり強調し、細見えを実現。素材は、多種な組織柄をドビー織で表現した陰影と、光沢がクラス感を演出するシャドーチェック。糸に撚りをかけることにより、ウール見えする上品な印象に仕上げました。抜群の2wayストレッチで着心地のよさも実現したENJOYオリジナル素材です。