曜日別特売
EAS958 ENJOY EAS958 美スラッと BEYOND マーメイドラインスカート カーシーカシマ 67154477

EAS958 ENJOY EAS958 美スラッと BEYOND マーメイドラインスカート カーシーカシマ 67154477
EAS958 ENJOY EAS958 美スラッと BEYOND マーメイドラインスカート カーシーカシマ 67154477
EAS958 ENJOY EAS958 美スラッと BEYOND マーメイドラインスカート カーシーカシマ 67154477
EAS958 ENJOY EAS958 美スラッと BEYOND マーメイドラインスカート カーシーカシマ 67154477
EAS958 ENJOY EAS958 美スラッと BEYOND マーメイドラインスカート カーシーカシマ 67154477

ENJOY EAS958 美スラッと BEYOND マーメイドラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ9
ブラックチェック
内容量1枚注文コード67154477品番EAS958
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

素材スペック/2wayストレッチ/静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途
デザイン機能/大容量ポケット/カーブベルト/すべり止めテープ/3段カン/吹き出し防止裏地/後ろ脇ゴム/左脇ファスナー
ブラックチェックサイズ9混率(%)ポリエステル100%
注意
※360°どこから見ても美しく、それでいてきゅうくつ感のない着心地を叶えた「美スラッとBEYOND」。伸びのよい2wayストレッチの生地を合わせることで細見えと抜群の着心地を実現。ひざも隠れて品よく着映える、フェミニンなマーメイドスカート。動きやすい2wayストレッチが味方!きゅうくつ知らずで一日中快適。素材は、多種な組織柄をドビー織で表現した陰影と、光沢がクラス感を演出するシャドーチェック。糸に撚りをかけることにより、ウール見えする上品な印象に仕上げました。抜群の2wayストレッチで着心地のよさも実現したENJOYオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする