NAW064 ENJOYNoir NAW064 LE LIEN PEARL ワンピース カーシーカシマ 67158196

NAW064 ENJOYNoir NAW064 LE LIEN PEARL ワンピース カーシーカシマ 67158196
NAW064 ENJOYNoir NAW064 LE LIEN PEARL ワンピース カーシーカシマ 67158196
NAW064 ENJOYNoir NAW064 LE LIEN PEARL ワンピース カーシーカシマ 67158196
NAW064 ENJOYNoir NAW064 LE LIEN PEARL ワンピース カーシーカシマ 67158196

ENJOYNoir NAW064 LE LIEN PEARL ワンピース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ13
ネイビー
内容量1枚注文コード67158196品番NAW064
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/速乾/防汚/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途
デザイン機能/大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/スカーフループ(サポートループ付)/Wネームループ/補強布胸ポケット/汗わきパット/消臭テープ/抗ウイルス抗菌ポケット/付属アクセサリー/吹き出し防止裏地/袖裏なし/後ろファスナー
ネイビーサイズ13混率(%)複合繊維(ポリエステル)100
注意
※縁を結ぶ。つややかなパールが華やかな品格を生み出す「LE LIEN PEARL」。所作を美しく見せ、清潔な印象へ導くユニフォームは、ゲストにプロフェッショナルな仕事への信頼感や安心感を与え、おもてなしのシーンを美しく演出します。ほどよいボリュームの七分袖とマーメイドラインが華やぎとやさしさを演出するワンピース。素材には、水や皮脂汚れがつきにくい2wayストレッチの快適素材を使用。ポリエステルの異なる縮みの糸を張り合わせることでストレッチ性を実現。経年劣化の心配がありません。また、一般的に染色加工場の使用廃水は公共の汚水処理施設に送り浄化しますが、環境に配慮し、染色加工場内でバクテリアを使用して汚水を浄化するシステムを採用しています。ハンドマーク防止加工も施しているので、水や皮脂汚れがつきにくく、落ちやすい素材です。同色系のパールは、専用のホールに通して固定できるので、取り外しも簡単な2way。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする