ESA973 ENJOY ESA973 Kitai series アシンメトリーオーバーブラウス カーシーカシマ 67158397

ESA973 ENJOY ESA973 Kitai series アシンメトリーオーバーブラウス カーシーカシマ 67158397
ESA973 ENJOY ESA973 Kitai series アシンメトリーオーバーブラウス カーシーカシマ 67158397
ESA973 ENJOY ESA973 Kitai series アシンメトリーオーバーブラウス カーシーカシマ 67158397
ESA973 ENJOY ESA973 Kitai series アシンメトリーオーバーブラウス カーシーカシマ 67158397
ESA973 ENJOY ESA973 Kitai series アシンメトリーオーバーブラウス カーシーカシマ 67158397
ESA973 ENJOY ESA973 Kitai series アシンメトリーオーバーブラウス カーシーカシマ 67158397
ESA973 ENJOY ESA973 Kitai series アシンメトリーオーバーブラウス カーシーカシマ 67158397
ESA973 ENJOY ESA973 Kitai series アシンメトリーオーバーブラウス カーシーカシマ 67158397
ESA973 ENJOY ESA973 Kitai series アシンメトリーオーバーブラウス カーシーカシマ 67158397

ENJOY ESA973 Kitai series アシンメトリーオーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ13
内容量1枚注文コード67158397品番ESA973
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

素材スペック/ヨコストレッチ/速乾/吸汗/防汚/吸放湿/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング

用途デザイン機能/動きやすい袖(ARM360°プラス)/消臭テープ/スカーフループ(サポートループ付)/Wネームループ/大容量ポケット/汗わきパット/バストケアピッチ/補強布胸ポケット/長めの袖丈/ドットボタン仕様(第5・6ボタン)ベージュチェックサイズ13混率(%)ポリエステル94(再生ポリエステル40)/複合繊維(ポリエステル)5/レーヨン1
注意
※今の気分にぴったりなデザインと、いつでも快適に過ごせる体温調節機能があれば、夏でも”着たい”1着に。さらに自分に”期待”が持てるユニフォームで、働くことをもっと楽しく!アシンメトリーデザインと首元のさりげないパイピングで一枚でも華やかな印象のオーバーブラウス。素材には、明るいベージュチェックに爽やかなミントグリーンを差し色に加えた、夏らしい涼し気なグレンチェックを使用。ドライタッチでストレッチ性もあり、肌離れがよい素材です。また、ペットボトルを再生しGRS認証を取得した環境にやさしいリサイクル機能糸「COOLMAX EcoMade ALL SEASON」を使用しているので、暑いときは異形断面を持つ繊維が体から汗を吸い上げ拡散するので涼しく、寒いときは中空繊維が空気をため込むのであたたかさを保ちます。オールシーズン快適に過ごせるENJOYオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする