計測方式接触子を回転体に当てて計測
表示桁数5桁
表示器LCD(液晶)
文字高(mm)12
回転速度0.10〜25000(rpm)、0.002〜416.67(rev/s)、6〜99999(rev/h)
速度0.05〜12700(cm)、0.0005〜127.00(m/s)、0.03〜7620.0(m/min)、1.8〜99999(m/h)、0.002〜457.20(km/h)
寸法(長さ)0.5〜99999(cm)、0.01〜99999(m)、0.0002〜99999(km)
仕様総回転数(rev):0.1〜99999
測定精度0.10〜999.99rpm:±0.06rpm、1000.0〜9999.9rpm:±0.6rpm、10000〜25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
計測時間1秒
メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点
オートパワーオフ5分
電源単3形アルカリ乾電池×2本
電池寿命(連続時間)約60時間
材質(ケース)アルミダイキャスト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46
本体質量(g)約340(電池含む)
付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)
RoHS指令(10物質対応)対応