デジタル回転速度計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67159488 品番 DT-205Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。
分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。

付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46 本体質量(g)約290(電池含む) 測定精度6〜8300rpm:±1rpm、8301〜25000rpm:±2rpm、25001〜99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 材質(ケース)アルミダイキャスト 文字高(mm)12 計測距離50〜300mm 表示桁数5桁 表示器LCD(液晶) 電池寿命(連続時間)約35時間 回転速度6〜99999rpm、0.10〜1666.7(rev/s) メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶 RoHS指令(10物質対応)対応 計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測) ストップウォッチ測定可能範囲:0.1〜999.9秒(0.06〜600rpm) 計測時間約1秒(60rpm以下では1〜10秒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする