ESA982 ENJOY ESA982 AIR COOL 2WAYオーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 67159605

ESA982 ENJOY ESA982 AIR COOL 2WAYオーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 67159605
ESA982 ENJOY ESA982 AIR COOL 2WAYオーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 67159605
ESA982 ENJOY ESA982 AIR COOL 2WAYオーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 67159605
ESA982 ENJOY ESA982 AIR COOL 2WAYオーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 67159605
ESA982 ENJOY ESA982 AIR COOL 2WAYオーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 67159605
ESA982 ENJOY ESA982 AIR COOL 2WAYオーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 67159605
ESA982 ENJOY ESA982 AIR COOL 2WAYオーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 67159605
ESA982 ENJOY ESA982 AIR COOL 2WAYオーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 67159605
ESA982 ENJOY ESA982 AIR COOL 2WAYオーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 67159605

ENJOY ESA982 AIR COOL 2WAYオーバーブラウス(七分袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ19
グレーチェック
内容量1枚注文コード67159605品番ESA982
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

素材スペック/ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/吸放湿/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング

用途
デザイン機能/消臭テープ/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/Wネームループ/付属アクセ(2WAY) ※スナップボタン仕様/バストケアピッチ/袖口折り返し
グレーチェックサイズ19混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル36)
注意
※軽くて涼やか、究極の1枚着LIGHT BLOUSE。肘の 隠れる袖丈で、上品で大人な装いの2WAYオーバーブラウス。体温調節できる素材を使用した薄手できちんと見えを叶える上品なデザインの1着。素材には白を効かせた爽やかな色合いの小柄ドビーチェックを使用。薄手で軽くストレッチ性があり、涼しく快適な着心地です。また、ペットボトルを再生しGRS認証を取得した環境にやさしいリサイクル機能糸「COOLMAX EcoMade ALL SEASON」を使用しているので、暑いときは異形断面を持つ繊維が体から汗を吸い上げ拡散するので涼しく、寒いときは中空繊維が空気をため込むのであたたかい、オールシーズン快適に過ごせるENJOYオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする