TBN10 画鋲 ネオジム磁石セット ラクテム 67159937 TBN10 画鋲 ネオジム磁石セット ラクテム 67159937 TBN10 画鋲 ネオジム磁石セット ラクテム 67159937 TBN10 画鋲 ネオジム磁石セット ラクテム 67159937 TBN10 画鋲 ネオジム磁石セット ラクテム 67159937

画鋲 ネオジム磁石セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67159937 品番TBN10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

画鋲とネオジム磁石のセット商品です。
画鋲を刺した後、掲示物を磁石で挟むことができます。
繰り返し画鋲を抜き刺しすることなく掲示物の取り外しが可能です。
掲示物に穴を開けることなく保持できます。
画鋲と磁石は同系色のシルバーです。

用途掲示物の固定、保持等に。 材質画鋲:圧延鋼板(鉄線)/ニッケルメッキ 吸着力(N)12※参考値 材質(ケース)プラスチック 材質(磁石)ネオジム磁石/ニッケルメッキ 入数(個)画鋲・磁石×各4、ケース×1
注意
※掲示物を外す際、磁石は横にスライドしてください。引っ張ると画鋲も抜けてしまいます。
※参考までにコピー用紙は18枚まで保持できます。
※画鋲はケースに入れておりますが、取り扱いに十分ご注意ください。
※磁石の破損、欠けにご注意ください。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする