室内用 見守りカメラ life-131

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67159989 品番life-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

【広範囲を見守る355°回転カメラ】水平約355°・垂直約90°の可動範囲で、部屋のすみずみまでしっかり監視。
見たい方向をスマホ操作で自由に動かせるため、死角の少ない見守りが可能です。【動体検知&アラーム通知】動きを検知すると自動で録画を開始し、スマートフォンに通知を送信。
不審な動きやペットの様子をリアルタイムで確認できます。【双方向通話機能】マイクとスピーカーを内蔵しているため、外出先からでも会話が可能。
ペットに声をかけたり、家族と通話したりと便利に使えます。【かんたん設置】電源に繋ぐ、アプリをダウンロードする、日本語取扱説明書に沿って接続。置くだけの簡単設置です。【暗視機能で夜間も安心】暗い場所でも赤外線ナイトビジョンでクリアに撮影。
夜間の防犯やペットの見守りにも活躍します。

ホワイト 質量(g)1.8 電源DC 5V/2A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11.5×7.5×7.5 角度調整範囲左右355度/上下90度調整可能 解像度最大3MP(2304×1296) Wi-Fi2.4GHz/5GHz(IEEE802.11a/b/g/n) 対応microSDカード32GB〜128GB クラス10以上
注意
※本製品について
※監視カメラは映像を記録することを目的とした機器ですが、全てを記録できることを保証した製品ではありません。
※万が一、映像が記録されなかった場合や、記録したデータが破損した場合などについてはメーカーは一切責任を負いません。
※以下のケースなどでデータが記録されない場合があります。
※・本体が作動していなかった場合
※・microSDカードが挿入されていなかった場合
※・不審者で本体が破壊された場合
※・記録中にmicroSDカードが抜けてしまった場合
※・正常使用外の使用時
※・データが上書きされてしまった場合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする