仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0〜5桁(000000〜0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】差動信号(AC電源のみ)、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと
型式FVT
質量(g)約200
種類出力:[端子台]アナログ
入力種類差動信号
電源AC85〜264(50/60Hz)
表示【動作モード】回転速度:0〜999999/6桁、流量計:0〜999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00〜9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00〜999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00〜9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00〜999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付
文字高(mm)22
フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)
表示桁数6桁
コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0〜45(ただし結露のないこと)
保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20
LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)
端子台ねじ式:M3
メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit
入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz〜100kHz、時間幅:10ms〜3600s
操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)
耐電圧(V/min)AC1500以上
表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存
オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1〜150、通過時間計・時間幅:0.1〜3600
プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。
使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし結露のないこと)