サンプル画像
Be Active(ビーアクティブ)
Be Active(ビーアクティブ)の 健康器具・機器
Be Active(ビーアクティブ)の エクササイズ用品
ダンベル10kg セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67160059
品番
BA-0354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
持ち運びに便利なハードケース付
セット内容
シャフト(約2kg)×1、ストッパー(約0.25kg)×2、プレート小(約1.25kg)×2、プレート大(約2.5kg)×2
材質
プレート:ポリエチレン、セメント/シャフト:中空鋼管
質量(kg)
本体:約10
色
ブラック×シルバー
シャフト
45cm
直径(Φcm)
プレート大:Φ23.5、プレート小:Φ20