協和ゴム工業
協和ゴム工業の 足場周辺機器
協和ゴム工業の グロメット、ゴム足
グロメットNG型
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67160190
品番
NG-79-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28
販売価格(税別)
¥
25
バスケットに入れる
耐候性に優れています。
用途
パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
材質
KH3(EPDM)
色
黒
高さ(mm)
【D】6
硬度
A50±5
寸法E(mm)
【溝厚】3
内径ΦC(mm)
9
外径A(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲面R(mm)
0.6
溝径B(Φmm)
12
注意
※取付対応板厚は、溝厚:E(mm)です