ロードセル

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量(N)±98.07(R.C.) 定格容量(kg)±10(R.C.) 電圧(V)DC12 注文コード67160206 品番PLC-10KD-DC12V
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は定格容量・電圧など18種類から選べます 他の種類を見る

+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能。
過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量。
(PLC-100Kは3倍の過負荷耐量)
スパン、ゼロ、風袋調整付。
簡単接続。組込み、据置取付自由。

定格容量(N)±98.07(R.C.) 仕様●+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能●過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量(PLC-100Kは3倍の過負荷耐量)●スパン、ゼロ、風袋調整付●簡単接続。組込み、据置取付自由。 電圧(V)DC12 定格容量(kg)±10(R.C.) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)98×99×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする