グロメットNG型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67160287 品番 NG-79-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

耐候性に優れています。

用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 材質KH3(EPDM) 高さ(mm)【D】8 硬度A50±5 寸法E(mm)【溝厚】3 内径ΦC(mm)25 外径A(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 曲面R(mm)1.2 溝径B(Φmm)30
注意
※取付対応板厚は、溝厚:E(mm)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする