付属品USBケーブル、ACアダプタ
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)
セット内容1.トルク計:TNP-0.5P、2.サーマルプリンタ:BLM-80BT 充電用ACアダプタ付(AC100〜240V)、3.プリンタケーブル:TNTX-6013
電源ACアダプタ(AC100V〜240V)または内蔵ニッケル水素電池
精度±0.5%/F.S.
表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)
計測単位mN・m、N・cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126
データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。
表示範囲0.0〜±500.0mN・m
時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶
チャック径(Φmm)10〜190
メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値
定格トルク(N・m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)