ワンタッチ開栓トルク計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格トルク(N・m)10 仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測) 注文コード67160644 品番TNP-10CE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥407,300 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は定格トルク・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

容器クランプがワンタッチで可能。

定格トルク(N・m)10 表示範囲0.00〜±10.00N・m 計測単位N・m、N・cm チャック径(Φmm)10〜190 表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo) 精度±0.5%/F.S. 仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測) サンプリング周期(ms)1(1000回/秒) メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値 時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶 データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。 付属品USBケーブル、ACアダプタ 電源ACアダプタ(AC100V〜240V)または内蔵ニッケル水素電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする