曜日別特売
TNP-5CE ワンタッチ開栓トルク計 ニデックドライブテクノロジー 67160669

ワンタッチ開栓トルク計

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個定格トルク(N・m)5仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)注文コード67160669品番TNP-5CE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥407,300販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

容器クランプがワンタッチで可能。

定格トルク(N・m)5表示範囲0.000~±5.000N・m計測単位N・m、N・cmチャック径(Φmm)10~190表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)精度±0.5%/F.S.仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。付属品USBケーブル、ACアダプタ電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする