製品参考画像
コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICFガスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
67160689
品番
ICF34GVA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
使用圧力
大気圧〜10^-5Pa
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
16
主要材質
バイトン(R)
最高使用温度(℃)
200
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法T(mm)
2
ICF
34
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650