ワンタッチ開栓トルク計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格トルク(N・m)5 仕様【対応ワーク】チャック範囲:Φ10〜Φ190mm、最大質量:5kg(測定物の重心がテーブル中心に来ない場合は5kg以下)、【計測モード】開栓モード、閉栓モード、平均モード、【判定機能】開栓1st、2nd、3rdピーク値及び開栓の判定が可能。判定LEDにて、判定結果を表示、【拡張機能】電動トルクスタンド(DSP-10)に接続可能 注文コード67160705 品番TNX-5CE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥695,800 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800
この商品は定格トルク・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

容器クランプがワンタッチで可能。

定格トルク(N・m)5 表示範囲0.000〜5.000N・m、0.0〜500.0N・cm 計測単位N・m、N・cmより選択 表示【表示部】数値表示部:4桁LCD表示、文字高さ12mm、単位表示部:3桁LCD表示、文字高さ7mm、【判定LED】判定LED(Hi、Go、Lo) 精度±0.5%/F.S. 仕様【対応ワーク】チャック範囲:Φ10〜Φ190mm、最大質量:5kg(測定物の重心がテーブル中心に来ない場合は5kg以下)、【計測モード】開栓モード、閉栓モード、平均モード、【判定機能】開栓1st、2nd、3rdピーク値及び開栓の判定が可能。判定LEDにて、判定結果を表示、【拡張機能】電動トルクスタンド(DSP-10)に接続可能 時計機能トルクデータに年・月・日・時・分を付けて記憶 データ出力【USB通信】USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込み、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、メモリデータを印字、ボーレート19200bps固定、推奨適合プリンタ サーマル式:BLM-80BT(三栄電機製)、専用ケーブルTNTX-6013、インク式:CBM-910U(シチズン製)、専用ケーブル TNTX-6003、USBメモリに、メモリデータの転送を行う 付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本) 電源ACアダプタ(DC9V/1.1A)または内蔵ニッケル水素電池(充電式)、充電中計測可能。電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大10.5時間(満充電になると自動的に終了)(AC100V〜AC240V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126 計測範囲0.000〜±5.000N・m 表示分解能0.001N・m/0.1N・cm 過負荷表示LCDの単位表示部に”OVR”表示、LEDが点滅 表示周期平均モード:8回/秒、4回/秒、2回/秒、1回/秒より選択。開栓・閉栓モード:8回/秒固定。ピーク表示時は、0.125秒で固定。 メモリー【メモリ】開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定、【メモリデータ数】開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納、【統計処理】平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ 外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)、オーバーロード出力またはコンパレータ出力のいずれかに切替 対応ソフトウェアパソコンソフト(デジとるくん_TNX)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能 質量(kg)8 使用環境温度:0〜40℃、湿度:35〜85%RH(ただし、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする