アルフォーインターナショナル
アルフォーインターナショナルの ラップ・消耗品・食品包材
アルフォーインターナショナルの ポリ袋・ジッパー付き袋
アルフォーインターナショナルの フリーザーバッグ
ベンリーナ 米蔵くん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
67160838
品番
B-923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
お米の冷蔵保存袋です。底マチ付きで自立し、鮮度保持の空気口付きです。
用途
お米の冷蔵保存に。災害時やレジャー時の持ち出し用に。
材質
PE/PET/アルミニウム
色
シルバー
本体厚さ(mm)
0.09
寸法(縦×横)(mm)
約300×300
耐冷温度(℃)
0
マチ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※繰り返し使用できますが、汚れた場合は水洗いせず、新しい物に交換してください。また繰り返しのご使用では、空気口の空気抜けにくくなる可能性があります。
※チャック部分は折り曲げないように保存してください。
※お米は3kg以上入れないでください。
※冷凍庫では保管しないでください。
※お米用の防虫剤等は入れないでください。
※窒息などの危険がありますので、幼児の手の届かない場所に保管してください。