刻印セット アルファベット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67160890 品番 HD-A-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

27本組英字刻印セットです。
金属板等への打刻に適しています。
保護ケースに収納されています。

材質合金鋼 容量1セット(27本組) 文字種別英字 文字高(mm)2 組内容A〜Z、& (27本組)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする