はくでん
はくでんの 文房具
はくでんの ステープラー/パンチ
はくでんの 手動パンチ
1穴パンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67161039
品番
HDC-PP080CBL
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。
※指などを挟まないように十分注意してお使いください。
セット内容
本体・皿穴ドリル・ドリルストッパー
材質
亜鉛合金
全長(mm)
130
質量(g)
210
機能
穴あけ調整:無し
穴あけ寸法(Φmm)
8