多機能スコヤ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)2.7 注文コード67161197 品番HDS-K07-LN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は厚さなど8種類から選べます 他の種類を見る

45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。
斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。

長さ(mm)底辺・垂直辺:184、斜辺:長さ(mm) 厚さ(mm)2.7 質量(g)132 台厚(mm)21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする