はくでん
はくでんの バイス/クランプ/ハンドプレス
はくでんの クランプ
はくでんの バークランプ
クイックバークランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67161231
品番
HDC-08FT
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。
レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
材質
ABS
全長(mm)
410
質量(g)
540
クランプ範囲(mm)
160〜400
最大口開き(mm)
210
クランプ幅(mm)
70