はくでん
はくでんの バイス/クランプ/ハンドプレス
はくでんの クランプ
はくでんの バークランプ
クイックバークランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67161258
品番
HDC-24FT
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。
レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
材質
ABS
全長(mm)
820
質量(g)
840
クランプ範囲(mm)
160〜810
最大口開き(mm)
620
クランプ幅(mm)
70