はくでん
はくでんの ハンマー
はくでんの コンビハンマー
ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67161267
品番
HD-25GH
参考基準価格(税別)
¥545
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。
また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
全長(mm)
240
質量(g)
190
奥行(mm)
60
ねじ頭径(mm)
8
ヘッド径(Φmm)
25
材質(ヘッド)
緑: ゴム 黒: プラスチック
持ち手寸法(mm)
140