はくでん
はくでんの ハンマー
はくでんの コンビハンマー
ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67161285
品番
HD-35GH
参考基準価格(税別)
¥765
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。
また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
全長(mm)
270
質量(g)
370
奥行(mm)
80
ねじ頭径(mm)
10
ヘッド径(Φmm)
35
材質(ヘッド)
緑: ゴム 黒: プラスチック
持ち手寸法(mm)
140