ベーシックセレクト プラカップ 210ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード67161328 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

パーティー、行楽、バーベキューなどに!使い捨てプラスチックコップ。
温かい飲み物(最大60℃まで)や、冷たい飲み物も安心!
飲み物はもちろん、フルーツやデザートにも!

用途使い捨てコップ・プラスチックコップ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)72×72×185 容量(mL)210 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする