エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ファブリック調 TPU 耐衝撃 ストラップ付 落下防止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67162457
品番
AVA-AP07CCNV
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
MagSafe充電にも対応!持ち運びしやすいストラップが付いた、軽やかで装いに溶け込む上質なAirPods Pro 3用ファブリックタッチケースです。
用途
MagSafe充電に対応し、軽やかなファブリックの風合いで、装いに溶け込む上質なAirPods Pro 3用ファブリックタッチケースです。
ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。
シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
本体のストラップホールに取り付け可能な、持ち運びやすく落下を防止するハンドストラップが付属しています。
側面のカラビナホールには、お好みのカラビナを取り付けられます。
※本製品にカラビナは付属していません。
適合
ワイヤレス充電器:○
適合機種
AirPods Pro 3
セット内容
ケース本体×1、ストラップ×1、両面テープ
色
ネイビー