エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 レザー調 TPU 耐衝撃 カラビナ付 落下防止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67162466
品番
AVA-AP07PLCBG
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
MagSafe充電にも対応!持ち運びしやすいカラビナが付いた、なめらかで手に馴染む質感のAirPods Pro 3用スムースタッチケースです。
用途
MagSafe充電に対応し、なめらかで手に馴染む質感のソフトレザーを貼り付けたAirPods Pro 3用スムースタッチケースです。
ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。
シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。
側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。
※本製品にストラップは付属していません。
適合
ワイヤレス充電器:○
適合機種
AirPods Pro 3
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
色
ブルーグレー