AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 ロック機能 カラビナ付 落下防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67162561 品番 AVA-AP07TSLBK
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods Pro 3用TOUGH SLIM Lockハイブリッドケースです。

用途
落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いAirPods Pro 3用TOUGH SLIM Lockハイブリッドケースです。
ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。
ケースの内側全周に配置した独自設計のエアークッションは、衝撃吸収効率の高さが特長です。
シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。
側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。
※本製品にストラップは付属していません。
適合ワイヤレス充電器:○ 適合機種AirPods Pro 3 セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする