AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 透明 TPU 耐衝撃 カラビナ付 落下防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67162579 品番AVA-AP07UCCR
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

MagSafe充電にも対応!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAirPods Pro 3用ソフトケースです。

用途
MagSafe充電に対応し、透明なケースが本体デザインを損なわず美しさを際立たせるAirPods Pro 3用ソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。
側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。
※本製品にストラップは付属していません。
適合ワイヤレス充電器:○ 適合機種AirPods Pro 3 セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする