AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ZEROSHOCK 3構造衝撃吸収 ロック機能 カラビナ付 落下防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67162615 品番 AVAWAP07ZEROLBK
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro 3用ZEROSHOCK Lockハイブリッドケースです。

用途
落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro 3用ZEROSHOCK Lockハイブリッドケースです。
ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。
エアークッション、デュアルストラクチャー、コーナークッションの3つの衝撃吸収構造で衝撃から守ります。
ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材のデュアルストラクチャーを使用しました。
コーナークッションで、落下時に最もダメージが大きな角部分への衝撃を吸収します。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。
側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。
※本製品にストラップは付属していません。
適合ワイヤレス充電器:○ 適合機種AirPods Pro 3 セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする