ブラケット クイックリリース VESA規格対応 モニターアーム用 17〜49インチ 耐荷重20kg

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67162631 品番DPAWQB01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

モニターの取り付けを、ラクに、スピーディーに。重いモニターを抱えながらの設置作業をなくし、挿し込むだけでモニターをアームやスタンドに設置できる、クイックリリース式VESAブラケットです。取り外しも簡単で、左右90度回転のモニターアームに対応し、モニターの機能をそのまま活かせます。

用途
パーツ同士を挿し込んで噛み合わせるだけで、モニターをアームやスタンドに取り付けられるVESAブラケットです。 ※耐荷重約20kg
モニターとアームにそれぞれブラケットを取り付け、挿し込むだけで設置完了。重いモニターを抱えてネジ止めする必要がなく、簡単に着脱できます。
モニター用とモニターアーム用ブラケットを繋ぐ箇所にしっかりネジを締めることで、ぐらつかず安定した状態で使えます。
外すときも手でネジを緩めモニターを上に持ち上げるだけでスムーズに取り外せます。
左右に90度回転するモニターアームに対応。モニターの機能をそのまま活かせて、快適な作業環境をサポートします。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容モニターアーム用ブラケット×1、モニター用ブラケット×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、ワッシャー(×4)、スペーサー(×4)、M4×5ネジ(×4)、取扱説明書×1 材質スチール、ABS ブラック 質量(g)約390 適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm) 耐荷重(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約15.5×約114 ※突起部を含まず 適合サイズ17インチ〜49インチ 可動範囲ローテーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする