カールアイロン ミニ 軽量 コテ 25mm コンパクト 前髪 ショート 190℃ ナノセラミックコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67163078 品番TEC-HM122-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンパクトでも実力派!最高温度190℃で本格スタイリングができるミニカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで摩擦ダメージを軽減しながら美しいカールをキープし、前髪や顔周りの繊細なスタイリングも思いのまま。海外対応で旅行にも便利です。

用途
最高温度190℃で、コンパクトでも本格的なスタイリングができます。
しっかりしたカールができる25mm径。ショートヘア〜ボブの方におすすめです。前髪や顔周り、おくれ毛のセットにも向いています。
すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較
旅行にも持って行きやすいコンパクトサイズ。かばんに入れてもかさばりません。
電源ONから約45秒で立ち上がるから、 忙しい朝でも快適にご使用できます。 ※最高温度設定時の100℃到達時間
ツヤを抑えたマットな質感のブラックカラーで、日常のインテリアに静かに溶け込むデザインに仕上げました。
電源コード根元のフック穴で、S字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。
電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。
スタンド付きなので、机やドレッサーに安定して置けます。
クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単にできます。
AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
仕様ラク抜きプラグ:×、海外使用:○ 材質ポリカーボネート ブラック 質量(g)約235(コード込み) 径(Φmm)アイロン:約25 消費電力(W)32-35 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」 電源AC100V-240V 50Hz/60Hz コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×約48×約64 コーティングナノセラミックコーティング 保証期間1年間 立ち上がり時間約45秒(最高温度設定時の100℃到達時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする