商品レビューを投稿する内容量1台注文コード67163376品番Papilio III 8.5x21 WR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
シリーズ初の防滴構造を採用、さまざまな環境での使用に対応した近距離観察が可能なコンパクトタイプの双眼鏡。
【最短約50cmでの観察が可能】
双眼鏡で近くを見る際に生じる左右の視野のズレを、ピント位置に連動して対物レンズをスライドさせて補正する独自の「輻輳(ふくそう)補正機構」により、近距離の対象物でも目が疲れにくく、楽に観察することができます。遠距離では対物レンズが通常位置に戻るため、バードウォッチングやハイキング、スポーツ観戦、コンサートなどの用途にも適しています。
【Papilioシリーズ初の防滴構造】
Papilioシリーズ初となるレンズ内部に水滴が入りにくい防滴構造を実現し、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所での信頼性を向上しています。接眼部と前面平板ガラス面には汚れが付着しにくい防汚コートを採用しています。
【高い光学性能】
すべてのレンズに不要な光の反射を防止するマルチコーティングを施したフルマルチコーティングにより、良好な像性能を実現。また、非球面レンズと高屈折率ガラスプリズム(BaK4)の採用で、視野の隅々まで歪みの少ないクリアな像を確保しています。
【見え味をさらに高める高性能HDコーティング】
高性能マルチコーティング”HDコーティング” をフルマルチコーティングの一部に新たに採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光などの厳しい条件下でもコントラストが高くクリアな像で観察することができます。
【ロングアイレリーフ設計】
眼鏡をかけたままでも全視野が見やすい、15mmのロングアイレリーフ設計になっています。
【 ホールドしやすいラバー外装】
持ちやすく耐衝撃性にも優れたラバー素材を外装に採用しています。
【その他】
・簡単な操作でスムーズに眼幅を合わせることができる独自の2軸連動式眼幅調整機構
・ワンタッチで使用/収納ができる回転スライド式目当てリング
・使用時に不用意に動くことのないクリック付き視度調整機構
・着脱が簡単なクイック・ネック・ストラップ
・別売アクセサリー「三脚アダプターU」を利用して三脚への取り付けが可能