理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全メガネ
理研化学の 2眼型 メガネ
ガスケット付保護メガネ RK-31
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67163428
品番
RK-31 透明AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
粉塵をシャットアウトするガスケット付です。
バンドを装着することでゴーグル並みの密着性で高い防じん機能
柔らかいストレートテンプル採用
鼻パッドが柔らかいのでフィットしやすいです。
仕様
UVカット、防曇加工、硬化処理
寸法(mm)
W136×H47
質量(g)
42(ヘッドバンド含む)
フレーム
ポリカーボネート、ラバー
材質(レンズ)
ポリカハードコートAF