理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全メガネ
理研化学の 2眼型 メガネ
オーバーグラス保護メガネ RK-05
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67163446
品番
RK-05 透明AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
多機能テンプルで軽いかけ心地のオーバーグラスです。
レンズサイドが広いので横からの飛来物も防ぎます。
すべり止め付きのテンプルで優しくフィットします。
仕様
UVカット、防曇加工、硬化処理
寸法(mm)
W151×H56
質量(g)
36
フレーム
ポリカーボネート、TPE
機能
めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能
材質(レンズ)
ポリカハードコートAF