理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全メガネ
理研化学の 2眼型 メガネ
オーバーグラス保護メガネ RK-08
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67163455
品番
RK-08 透明AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
大きいレンズでめがねをすっぽり包むオーバーグラスです。
3段階の角度調節と、4段階の長さ調節でどんな頭の形にもフィットします。
大きなレンズが上下左右をガードします。
視野の広いシンプル形状です。
仕様
UVカット、防曇加工、硬化処理
寸法(mm)
W168×H54
質量(g)
38
フレーム
ナイロン、PVC
機能
めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能
材質(レンズ)
ポリカハードコートAF