遮光メガネはね上げ式 RK-107W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67163489 品番 RK-107W IR4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スタイリッシュなデザインのWはね上げめがねです。
側板付なので横からの光も防ぎます。

仕様UVカット、紫外線カット、硬化処理、レンズ交換可能 寸法(mm)W149×H46 質量(g)46 レンズ色IR4 フレームTPR、ナイロン 機能はね上げタイプ 材質(レンズ)ポリカハードコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする