理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全メガネ
理研化学の 2眼型 メガネ
遮光メガネはね上げ式 RK-107W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67163498
品番
RK-107W IR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインのWはね上げめがねです。
側板付なので横からの光も防ぎます。
仕様
UVカット、紫外線カット、硬化処理、レンズ交換可能
寸法(mm)
W149×H46
質量(g)
46
レンズ色
IR5
フレーム
TPR、ナイロン
機能
はね上げタイプ
材質(レンズ)
ポリカハードコート