理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全ゴーグル
理研化学の 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル RG-28
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67163516
品番
RG-28 透明AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
柔らかくてフィット感の良いエラストマークッションで顔に優しくフィットします。
球面レンズで広い視野を確保します。
仕様
UVカット、防曇加工、硬化処理、レンズ交換可能
寸法(mm)
W175×H73
質量(g)
83
フレーム
ポリカーボネート、エラストマー
機能
めがね併用可能、マスク併用可能
材質(レンズ)
ポリカハードコートAF