和合商事
和合商事の 自転車用カギ(ロック)
和合商事の ワイヤーロック・チェーンロック
コンパクトワイヤーロック Wired Lock
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67163559
品番
WL-B
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ダイヤルタイプのワイヤー巻取り式のロック機構で、すぐに施錠・解錠が可能です。
シンプルでコンパクトなデザインなので、バッグに入れてもかさばりません。
用途
自転車の簡易ロックとして使ったり、スケートボード、アウトドアでの利用にも最適!
ヘルメット、スーツケース、ベビーカーなども施錠できます。
材質
ABS
色
ライトブルー
質量(g)
50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×80×20
ケーブル長(mm)
750
注意
※解除番号の設定手順は付属の取扱説明書をよくお読みください。
※特に自転車の施錠時には、複数の固定ポイントを利用することで、セキュリティを一層強化できます。
※強度が求められるシーンでは、他のロックとの併用をお勧めします。